曜日別特売

USB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応

USB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル ショートストラップ型 PD240W対応 - サンワダイレクト

キーリング式でバッグや鍵に取り付けられ、スマホケースに装着できるストラップホルダー付きなので毎日の持ち運びに便利です。
USBケーブルはワンタッチで脱着できるため、必要なときにすぐ取り出せて外出先や移動中でもスムーズに使えます。
丸形メッシュケーブル構造により絡まりにくく耐久性にも優れているため、日常使いでもストレスなく扱えます。
長さ約22センチの短めのサイズで、携帯しやすく必要なときにさっと使えてケーブルを忘れたときの予備としても役立ちます。
取り付け部には丈夫な亜鉛合金を使用しているため、日常使いでも壊れにくく長く愛用しやすい設計です。
最大240WのPower Delivery対応で高出力機器の急速充電も快適に行え、仕事用デバイスやタブレットの充電にも安心です。
USB2.0の480Mbpsデータ通信に対応しているので、スマートフォンや対応機器の充電だけでなくデータのやり取りにも役立ちます。
ケーブル部分は最大5キログラムまでの引っ張りに耐える高強度構造で、繰り返し使う場面でも安心感があります。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06836020500-USB105BK
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする