USB TypeCケーブル ハンドストラップ型 PD240W対応
キーリング式でバッグや鍵に取り付けられ、スマホケースに装着できるストラップホルダー付きなので毎日の持ち運びに便利です。
USBケーブルはワンタッチで脱着できるため、必要なときにすぐ取り出せて外出先や移動中でもスムーズに使えます。
丸形メッシュケーブル構造により絡まりにくく耐久性にも優れているため、日常使いでもストレスなく扱えます。
長さ約30cmで手首に通しやすく、スマートフォン操作中の落下防止に役立ちます。
取り付け部には丈夫な亜鉛合金を使用しているため、日常使いでも壊れにくく長く愛用しやすい設計です。
最大240WのPower Delivery対応で高出力機器の急速充電も快適に行え、仕事用デバイスやタブレットの充電にも安心です。
USB2.0の480Mbpsデータ通信に対応しているので、スマートフォンや対応機器の充電だけでなくデータのやり取りにも役立ちます。
ケーブル部分は最大5キログラムまでの引っ張りに耐える高強度構造で、繰り返し使う場面でも安心感があります。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
- 内容量
- 1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)