USB TypeCケーブル データブロッカーアダプタ付き PD60W対応
データブロッカー機能付きアダプタを装着することで公共施設や飲食店などのUSB充電環境でもデータ抜き取りの心配を減らし安心して充電できます。
変換アダプタを外してCtoC接続にすることで最大480Mbpsのデータ通信に対応しスマートフォンやPCのデータ転送もスムーズに行えます。
Type-CとType-Aの両方の充電に対応しCtoC接続では最大PD60W急速充電CtoA接続では最大15W充電が可能です。
アダプタとケーブル接続部が回転する構造によりケーブルのねじれや負荷を軽減し断線を防ぎながら長く快適に使用できます。
やわらかなシリコン素材のケーブルと錆に強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用し耐久性と安定した接続を実現します。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
- 内容量
- 1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)