USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応
二股設計でスマートフォンやタブレットなど2台のデバイスを同時に充電できます。
接続機器に応じて電力を自動で分配し、無駄なく効率的に充電を行います。
両端コネクタに電力表示液晶を搭載し、リアルタイムで充電状況が確認できます。
最大PD100Wに対応しており、ノートパソコンとスマホなど高出力が必要な機器を同時に充電も可能です。
コネクタ部分には耐久性の高い亜鉛合金カバーを採用し、長く安心して使えます。
丈夫なメッシュケーブルを採用し、断線しにくく持ち運びにも便利です。
長さは使いやすい1.2メートルで、付属のシリコンタイでスッキリ収納可能です。
データ転送不可 充電のみ
- 内容量
- 1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)