USB TypeCケーブル USB 10Gbps PD100W映像出力対応
電源とデータと映像信号をDisplayPort Alternate Mode対応で一本にまとめた複合構造によりデスクまわりの配線をすっきり整理できます。
外被には柔軟性のあるPVC素材を採用しており曲げに強く可動部での使用や機器まわりでの取り回しがスムーズに行えます。
3重シールドと信号を守る内部構造により10Gbpsの高速データ通信を安定して行えます。
PD100W対応の高出力充電によりノートPCやタブレットもすばやく給電でき作業効率を高められます。
Type C対応のPCやタブレットから外部モニターやプロジェクター、電子黒板などへ映像を出力でき、日常の業務や会議やプレゼンテーションを効率よく進められます。
- 内容量
- 1個
USBケーブル の新着商品
カテゴリ















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)