雷ガードを内蔵した、3P-2P変換アダプタです。タップのプラグに取り付ければ、雷ガードタップとしても使えます。
温度&電流ヒューズを内蔵しておりトリプルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。温度&電流ヒューズが切れた場合はLEDが消灯します。
LEDが消えましたら交換してください。
雷ガード内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。【安全上のご注意】警告 感電や火災の原因となります。
アースは必ず行ってください。
温度ヒューズ、電流ヒューズは非復帰型です。交換はできません。
1500W以下でご使用ください。
水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。
トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
電源は必ずコンセントからお取りください。注意 感電や火災の原因となります。
ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。