曜日別特売
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467

400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467
400-HUBCP60GM USBハブ USB TypeC サンワダイレクト 06836467

USBハブ USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06836467
品番
400-HUBCP60GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

USBポートが7ポートあるいろいろなものを接続できる多ポートハブです。
超高速 USB 10Gbpsに対応していますので10G対応の機器を接続すれば超高速でデータ転送が行えます。
ACアダプタ付きでハブに安定した電源を供給します。しかもUSB PD対応ポート(100W対応)も装備し最大85W充電パソコンを充電することができます。
PD対応パソコンである必要があります。
最大20W出力のType-Cポートを装備しており、スマホやタブレット、MacbookNeoなどのパソコンでも充電できます。
USB 5GのAポートはBC1.2に対応し、最大2.4Aの出力ができます。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ケーブルは取り回しのしやすい50cmです。

注意
※パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする