曜日別特売
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447

JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447
JN-IPS50U-M-H3 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 06837447

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06837447
品番
JN-IPS50U-M-H3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

50インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集にも最適です。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。HDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器と接続可能です。USBポートを使用した簡易デジタルサイネージ機能(屋内使用のみ)に対応し、USBメモリ内の画像や動画をPCなしで表示できます。
電源ONからの自動再生には対応しておらず、起動後にリモコン操作が必要です。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。8W×2スピーカー内蔵。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱し、3年間のメーカー保証付きです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする