43インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型デジタルサイネージモニターです。4KはフルHD (1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、商業施設や店舗、会議室など幅広い用途に対応します。24時間365日の連続稼働に対応し、長時間の常時表示にも適しています。4辺同幅ベゼルを採用し、複数台を組み合わせたサイネージにもおすすめです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度500cd/m2、sRGB:98%の広色域とHDR400相当の性能に対応します。HDMI2.0×2 (60Hz)、DisplayPort1.4×1 (60Hz)、VGA×1 (60Hz)を搭載し、PCやSTBなど各種機器と接続可能です。
USB-A端子はファームウェア更新専用のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。PBP/PIPに対応し、複数入力の同時表示が可能です。フリッカーフリー(ちらつき防止)に対応します。400×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具を同梱。自立用スタンドは付属しません。10W×2スピーカー内蔵、リモコン同梱。3年間のメーカー保証付きです。5年保証モデル「JN-Si43U-24-H5」も発売します。
「JN-Si43U-24」の保証書には2年保証と記載されていますが、実際のメーカー保証期間は3年間です。