管接続口径Rc3/4
ねじの種類Rc
排気方式ノンリリーフタイプ
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ40
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
取付け方法(-) 取付オプションなし
ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース