日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
フラックス入りワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
06850724
品番
AS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チタニア系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。
特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。
用途
造船、橋梁、鉄骨、機械、車両など各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
仕様
軟鋼及び490N/mm
2
級高張力鋼全姿勢溶接用・CO
2
用
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
JIS Z3313 YFW-C50DR
AWS規格
A5.20 E71T-1該当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06850724
AS-1
07011724
FC-1
フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
1巻(20kg)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーに違いがあります。