フラックス入りワイヤー
チタニア系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。
特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。
用途造船、橋梁、鉄骨、機械、車両など各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2用
JIS規格JIS Z3313 YFW-C50DR
AWS規格A5.20 E71T-1該当
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06850724 | AS-1 | 07011724 | FC-1 |
|
フラックス入りワイヤー | 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) | 1巻(20kg) | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーに違いがあります。 |
| 06850733 | AS-1 | 07011733 | FC-1 |
|
フラックス入りワイヤー | 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) | 1巻(20kg) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーに違いがあります。 |