スーパーチェック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(205mL) 注文コード 06850916 品番 UDST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。

その他
第一石油類 水溶性液体
有機溶剤中毒予防規則該当せず
種別現像剤 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 比重0.83 引火点(℃)-5前後 用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 白色懸濁 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
注意
※換気のよいところで火気に注意してご使用下さい。
直射日光に当てないこと。
40℃以上の熱を与えないこと。
火気近くおよび温度の高いところでは使用しないこと。
60℃以上の熱がかかりますと、エアゾールの噴射剤がガス化して体積が膨張するため、急激な圧力上昇を招き、破裂して危害を及ぼすので、高温の場所に保管したり投棄しないで下さい。
酸アルカリ、水銀等金属を腐蝕または脆化させる薬品と接触する可能性のある場所には保管しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06850891
2019-02-23
用途:
部品の亀裂検査
トータルリペア NEXT ROXY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マーテックのスーパーチェックをホイールの亀裂検査に使用しています。使い慣れた商品で特に設備を必要としないところが良いです。

対象商品:
06850907
2017-11-02
用途:
商品のメンテナンス
株式会社岡田製作所 様 (製造業)

ほかも色々使いましたが、一番使いやすく気に入った利用してます。

対象商品:
06850916
2017-05-22
用途:
漏れ点検時

以前モノタロウ製を購入したがすぐスプレーがつまり使用できない為、代替えで購入しました。

対象商品:
06850907
2015-03-06
用途:
部品の検査作業

常に使用するスプレーなので、毎月のクーポンの日を確認して買うようにしています。
クーポン適用価格では、一番安く購入できので、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする