MD-308【ワケあり】 ハイカロリーコンロ(3重) EBM(江部松商事) 06854816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカロリーコンロ(3重)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はガスの種類・EBM品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ガスの種類
LP
EBM品番
7230510
注文コード
06854816
品番
MD-308【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥60,980¥48,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
ガスの種類
LP
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kcaL/h])
19.28
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用範囲
最大42cmまで
外寸(mm)
450×685×185
EBM品番
7230510

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする