曜日別特売
D-362【ワケあり】 ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成 06855236

ドータイト 常温乾燥タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(20g)
仕様
速乾性・密着性良・ネジ・カシメ補強
注文コード
06855236
品番
D-362【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
比重
1.5
引火点(℃)
4
硬化条件
25℃:3時間 100℃:10分
希釈剤
Sシンナー又はトルエン
導電性
7×10-5 Ω・cm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
速乾性・密着性良・ネジ・カシメ補強
主成分
アクリル樹脂・Ag
危険等級
Ⅱ
保管温度(℃)
室温
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 電子回路の半田付け困難な箇所の導通

梱包は完全で、製品の状態は非常によい。容易に使用でき、導通も望んだとおり得られた。

2025-05-08
用途: 微小ガラス電極製作
教育・研究機関

タングステンと銅線を接続する際に使用しています.長年使用していますが導通に問題はありません。

2025-04-30
用途: 電極作り
教育・研究機関

何回か購入していますが値上がりしてます.品質に関しては問題ないです.

1人が参考にしています
対象商品 : 33240313
2021-02-23
用途: 伝導性が必要な接着
教育・研究機関

いつも同じものを使っています。溶剤が揮発して固まってしまったときも、アセトンなどで溶かすことができるので、便利。

2人が参考にしています
対象商品 : 33240304
2019-01-30
用途: 半田の熱が加えられない電極と電線の接着に使用
その他業種

大学の時に使っていたものと同じものでした。最初からこれを購入しておけばよかったのですが、自腹で購入するにはちょっとお高いため、電極帯接着剤というものを購入して失敗してしまいました。やっぱり常温乾燥できるドータイトは使い安いです。私は、爪楊枝を使って塗布するのですが、使用後、蓋を閉め、しばらくしてあける際に蓋が堅くなります。少量でしか使わないことが多いので、もっと格安な価格で提供していただけるとよいと思うのですが。ホテルにある歯ブラシに添えてある歯磨き粉のようにチューブ式で1回使い切り仕様の製品があればよいと思います。

8人が参考にしています
対象商品 : 33240313
2017-09-13
用途: 実験評価
製造業

到着を待ちかねました。事前に御社のチャットで在庫があるのを確認していました。注文後メールで少し遅れると連絡を頂いていたのですが弊社、担当の研究者にとっては実験の段取りが出来ていた為、早く受け取りしたかったようです。納期が早いのもMonotaROのアピールできる点だと思いますのでよろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品 : 33240304
2016-08-18
用途: 試作品の電気接続
製造業

導電性両面テープでの接続より電気特性が安定した。
使用期限が延びるとよい。

4人が参考にしています
対象商品 : 33240313
2015-08-25
用途: 金属部品間の導通確保

物は悪くなかったのだが、使用有効期限が数ヶ月と短い商品だったので、それを仕様一覧に明記して欲しかった。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする