エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレス製缶スタンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
06855615
品番
SK-01角缶用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,400
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
有効内寸(mm)
245×245×355
脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)
360×355×285
適合
一斗缶(18L) 238×238×350
注入角度
0〜175°(缶の口までの高さ約245mm)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
400×440×750 (水平・400)
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
角缶用
適合容器
角缶
注意
※缶は付属しておりません。