曜日別特売
004525007【ワケあり】 透明PETカップ 本体 HEIKO 06855918

004525007【ワケあり】 透明PETカップ 本体 HEIKO 06855918
004525007【ワケあり】 透明PETカップ 本体 HEIKO 06855918
004525007【ワケあり】 透明PETカップ 本体 HEIKO 06855918
004525007【ワケあり】 透明PETカップ 本体 HEIKO 06855918
004525007【ワケあり】 透明PETカップ 本体 HEIKO 06855918

透明PETカップ 本体

(34件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・内容量など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個×20パック)
容量(満杯)(mL)
約540
注文コード
06855918
品番
004525007【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(オンス)
16
高さ(mm)
123
口径(Φmm)
98
容量(満杯)(mL)
約540
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
004525013/004525014/004525020/004525025
材質
A-PET
色
透明
適合規格
食品衛生法規格基準
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-5
底径(Φmm)
62
入数
50
メーカー商品コード
004525007
商品タイプ
本体
注意
※1オンス蓋付き以外は蓋が付属しておりません。本体のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: パーティー

紙コップでは味気ないし、プラカップを探していました。
しっかりした作りでとても満足です

対象商品 : 27492588
2026-06-01
用途: テイクアウトのアイスコーヒー
飲食業

サイズがとても良い。大きめの氷を入れてもドリンクが沢山入るのでお客様も満足のようです。

2025-11-16
用途: サイズ、形状ともに満足
飲食業

ドリンクのテイクアウト用に導入していますが、カップのサイズと持ちやすい形状にとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 44044816
2025-04-23
用途: 販売
飲食業

これまで使用していたカップより背が低いので
安定していて使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品 : 62501584
2025-07-10
用途: パフェを作りました
飲食業

普段使いだと少し大きいですが、プレミアムバージョンようだったので理想のサイズと形でした

対象商品 : 27492588
2024-09-26
用途: 会食時の飲み物配布
その他業種

迅速に発送いただき大変助かりました。豊富なサイズから丁度良い物を選ぶ事ができ満足です。

2024-09-26
用途: 検尿コップのフタ
その他業種

検尿コップの匂いを抑えたり、異物混入を避けるために、軽く乗せられるフタを探していたのですが、これがピッタリでした。
安価なので大変助かっています。

対象商品 : 62501557
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

デザートカップとして使います。大きすぎず小さすぎず、持ってもぐしゃっとならない適度な厚みもあって、とても良いです。サイズも色々選べるので、作るものに合わせられるのも便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1人が参考にしています
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする