曜日別特売
OBS-2080【ワケあり】 折り畳式止水シート パネフリ工業 06856006

OBS-2080【ワケあり】 折り畳式止水シート パネフリ工業 06856006
OBS-2080【ワケあり】 折り畳式止水シート パネフリ工業 06856006
OBS-2080【ワケあり】 折り畳式止水シート パネフリ工業 06856006
OBS-2080【ワケあり】 折り畳式止水シート パネフリ工業 06856006
OBS-2080【ワケあり】 折り畳式止水シート パネフリ工業 06856006

折り畳式止水シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
06856006
品番
OBS-2080【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

折りたたみ式水止めシートです。
ワイドサイズで広範囲で止水。
置くだけで水圧による固定・止水
連結して広い範囲の止水が可能です。
軽量なので持ち運びが簡単です。
滑り止めダイヤエンボスの底面です。
洗浄して繰り返し使用できます。

用途
止水シートです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ
幅(mm)
2枚連結時:約1530
厚さ(mm)
3
質量(kg)
1.3(1枚)
色
ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×250×200(1枚当たり)
入数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする