曜日別特売
WSAD-604 インパクトレンチ用アダプター ベストツール 06856837

WSAD-604 インパクトレンチ用アダプター ベストツール 06856837
WSAD-604 インパクトレンチ用アダプター ベストツール 06856837

インパクトレンチ用アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06856837
品番
WSAD-604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。6分サイズの本体でも4分サイズのソケット等が使用できます。19mm角から12.7mm角への変換が可能です。

材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
寸法(mm)
36×50
質量(g)
190
差込角(mm)
凹19 →凸12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする