曜日別特売
WSAD-403 インパクトレンチ用アダプター ベストツール 06857038

WSAD-403 インパクトレンチ用アダプター ベストツール 06857038
WSAD-403 インパクトレンチ用アダプター ベストツール 06857038

インパクトレンチ用アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06857038
品番
WSAD-403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。4分サイズの本体でも3分サイズのソケット等が使用できます。12.7mm角から9.5mm角への変換が可能です。

材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
寸法(mm)
25×36
質量(g)
65
差込角(mm)
凹12.7 →凸9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする