オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
化学用ビーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
仕様
両手付
注文コード
06857051
品番
#1023-01
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ビーカー
容量(L)
20
厚さt(mm)
1.0
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×350
仕様
両手付
材質
SUS304