オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
化学用ビーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
仕様
両手付
注文コード
06857067
品番
#1023-02
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ビーカー
容量(L)
30
厚さt(mm)
1.0
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
325×350
仕様
両手付
材質
SUS304