曜日別特売
SM-8 モンキーレンチ ベストツール 06857178

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06857178
品番
SM-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

手のひらになじむソフトグリップは標準装備されています。コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

仕様
24mmまで使用可能
寸法(mm)
200
質量(g)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする