曜日別特売
CMPD0152 プレセット型トルクレンチ KTC 06857659

CMPD0152 プレセット型トルクレンチ KTC 06857659
CMPD0152 プレセット型トルクレンチ KTC 06857659
CMPD0152 プレセット型トルクレンチ KTC 06857659
CMPD0152 プレセット型トルクレンチ KTC 06857659
CMPD0152 プレセット型トルクレンチ KTC 06857659

プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トルク測定範囲(N・m)3~15
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)207
最小目盛(N・m)0.1
内容量1本注文コード06857659品番CMPD0152
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

目盛りが見やすく、握りやすいローレットハンドルのCMPDシリーズに、100N・mまでのトルク測定に対応した6サイズを追加。自動車整備から産業機械等のメンテナンス作業まで、幅広い作業のトルク管理に対応します。
力点位置の入ったハンドルで、正しいトルク伝達が可能。
視認性の良い刻印仕様の目盛り。
測定範囲は時計回り(右回り)、測定精度±3%。
保管に便利な樹脂ケース付き。

質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
207
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
22
トルク測定範囲(N・m)
3~15
最小目盛(N・m)
0.1
差込角(sq.)
6.3
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりにたたく、落下させる等、強い衝撃を加えないでください。
※防水仕様ではありません。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする