曜日別特売
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590

 

DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590
DD-M6100 絶縁貫通マイナスドライバー TSUNODA(ツノダ) 06860590

絶縁貫通マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06860590
品番
DD-M6100
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ガンガン叩ける。
ビリッとこないです。
貫通だけど通電しない安全構造。
座金はアルミより軽く、鉄よりも高強度なガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)採用で、通電しない貫通ドライバーとして安全に叩くことが可能。

用途
電気・通信設備等の配電盤や端子台のネジの取り外しに。
トラスコ品番
687-6522
材質
刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、座金:PPガラス繊維入(FRP)、ハンドル:PP、TPE
軸径(Φmm)
【被覆なし部】6
全長(mm)
198
軸長(mm)
100 / 被覆なし部:67
刃先
(-)6
注意
※本製品は絶縁ドライバーではありません。
※打撃によるヒビ割れ、隙間の発生、水滴などの混入により感電の恐れがあります。
※万が一ヒビ割れが発生した場合は使用を中止してください。
※その他、台紙記載事項をご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする