NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06861741
品番
VC50687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
NBR
幅(mm)
7
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
68
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
オイルシール
オイルシール NOK
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
参考になった
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
参考になった
2022-07-29
「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります
Oリング
Vリング
オイルシール
パッキン
バックアップリング
シールワッシャ
ダストシール
バネ
ショックアブソーバー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品