CR-225A-5K(016) フランジパッキンJIS5K用全 アキツ 06864016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジパッキンJIS5K用全

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径225(A)
225
100
10
125
150
15
175
200
20
250
25
300
32
350
400
40
450
50
65
80
90
材質CR
内容量1枚注文コード06864016品番CR-225A-5K(016)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)225材質CRトラスコ品番850-5427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06864463
2019-08-26
用途: 配管作業
教育・研究機関

配管作業用に購入しました.口径が比較的大きいため,角板から切り出すか迷いましたが,パッキンを購入することにしました.手間等を考え合わせると,便利と思います.もちろん,接合面の性状にもよりますが,問題なくシールできました.

2が参考にしています
対象商品 : 06864113
2017-06-08
用途: フランジヒーターの接続に使いました。
LOHAS JAPAN株式会社卸売・小売業

使い勝手が良かったです。
面の密着間がよく水漏れの心配がありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする