※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 注文コード
- 06864248
- 品番
- PHEW-200TK-2A
参考基準価格(税別)¥346,000販売価格(税込)¥369,578販売価格(税別)
省エネルギー・省メンテナンス・艇コストを実現・高温、塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。・冷却構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストを低減します。・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。・外部ファンがなく、塵埃環境、クリーンルーム、高温環境でも使用可能です。・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。・周囲への排熱がありません。(制御・警報機能)・温度センサによるファンのON,OFF運転により省エネが可能です。・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示、警報接点付です。・設定温度(運転、キャビネット内温度警報)が変更可能です。・ファンの動作状況(ON,OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付です。・キャビネット内温度を表示するデジタル表示付です。・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示、警報接点付です。