曜日別特売
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982

CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982
CHX10301 エアステプラー 4-10W アネスト岩田 06864982

エアステプラー 4-10W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06864982
品番
CHX10301
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ステーブル幅4mmと10mmの両方が使用可能。1台2役のステプラー。

用途
壁パネルやベニア板の張り付け、天井のボード留め。断熱材や防湿・防水シート、気密シートの固定。家具の組み立て、木材や合板の仮止め・固定。椅子やバイクのシートの生地張り付け。
付属品
保護メガネ・六角レンチ(3mm)・六角レンチ(4mm)
寸法(mm)
249×57×187
質量(g)
1300
タイプ
ステーブル(4mm幅と10mm幅兼用)
安全装置
トリガーロック(手動)
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用エアーホース内径(Φmm)
内径6以上
ステープル足長さ(mm)
6~25
排気方向
後方排気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする