※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866028
品番
NK312-100-400
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-1560
質量(kg)
8.245
長さ(m)
0.4