MZB400-100 ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針 今村紙工 06866111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZB400-100 ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針 今村紙工 06866111
MZB400-100 ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針 今村紙工 06866111
MZB400-100 ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針 今村紙工 06866111
MZB400-100 ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針 今村紙工 06866111
MZB400-100 ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針 今村紙工 06866111

ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06866111
品番
MZB400-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

網目が細かい400針網目のストッキング水切りネット。通常品と比較して網目が133%細かい400針タイプ。水切れが良くぬめりや悪臭対策にもなります。
400針網目

用途
キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
材質
ネット:ポリエステル/口ゴム:ポリウレタン
タイプ
排水口用浅型タイプ
寸法(横×縦)(mm)
140×140(伸長時:220×200)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする