※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866116
品番
NK312-15-800
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
800
トラスコ品番
817-1005
質量(kg)
1.485
長さ(m)
0.8