※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK15260SA20-800 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866703 NK15260SA20-800 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866703

ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06866703 品番 NK15260SA20-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 全長(mm)800 トラスコ品番817-2017 質量(kg)1.403 長さ(m)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする