※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866737
品番
NK15260SA25-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-1800
質量(kg)
1.63
長さ(m)
0.3