※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06867455
品番
NK15312-15-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-2080
質量(kg)
0.78
長さ(m)
0.3