※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK15313-25-500 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868128 NK15313-25-500 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868128

ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 長さ(m)0.5 注文コード06868128 品番NK15313-25-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は呼び径・材質・長さなど48種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 全長(mm)500 トラスコ品番817-2142 質量(kg)1.721 長さ(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする