AS-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 06870744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 06870744 AS-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 06870744 AS-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 06870744 AS-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 06870744

ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06870744 品番AS-12060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,700
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

質量(kg)25 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)1200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(天板)SUS430 No.4仕上 上板から下板までの高さ(mm)558 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 棚板厚さ(mm)0.8 トラスコ品番262-7361 タイプスノコ棚 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番1-6561-08

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06870744 AS-12060 70246934 WS-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする