※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
0.3
注文コード
06871725
品番
NK203FF10-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-2329
質量(kg)
0.26
長さ(m)
0.3