※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
0.4
注文コード
06871822
品番
NK203FF15-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-2339
質量(kg)
0.484
長さ(m)
0.4