ADB-9045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 06872022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06872022 品番ADB-9045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
片面引出付、ベタ棚仕様

ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
引出し数2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800 材質(天板)SUS430 棚板耐荷重(kg)約200 天板耐荷重(kg)約250 均等耐荷重(kg)(本体)約400 アジャストSUS304 幅+30mm トラスコ品番262-6349 質量(kg)28 パイプ径(Φmm)38(支柱) 天板厚さ(mm)1.0 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番1-6559-04
注意
※加工品は取り扱いがございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06872022 ADB-9045 70248097 WDB-9045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする