※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06872407
品番
NK203M-10-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SUS304)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-1499
質量(kg)
0.31
長さ(m)
0.6