※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用TIG溶接棒

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 06874856 品番 NTG-50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
タイプ
軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)1000 棒端色:黄色 伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40 引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500 用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 JIS規格Z3316 YGT50該当 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06874856
2016-02-23
用途:
溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

ズバリ安い!速い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする