※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟鋼用TIG溶接棒
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
06874874
品番
NTG-50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
タイプ
軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒
軟鋼・490N/mm
2
級高張力鋼用ティグ溶接棒
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
色
棒端色:黄色
伸び(%)
(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)
(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
用途
軟鋼・490N/mm
2
級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
JIS規格
Z3316 YGT50該当
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)
対応