※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06875225
品番
NK190-10-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-1353
質量(kg)
0.5
長さ(m)
1