発火のリスクを低減したリン酸鉄電池を内蔵した充電式ハンドウォーマー。充電式カイロ。マグネットが内蔵されており、本体同士をくっつけたり、引き離したりすることができます。充電サイクルは約1000回の長寿命設計。【仕様】◇温度調整:3段階(弱40℃ 中45℃ 強50℃ )◇連続稼働時間:弱(約7時間) 中(約5時間) 強(約4時間)◇充電時間:約2時間◇自動OFFタイマー:約3時間◇電源コード長さ:約1m◇付属品:USBケーブル(USB-A to USB-Cケーブル25cm)×2本◇保証期間:1年