曜日別特売
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078

a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078
a3727610 油圧式ガレージジャッキ 2.25t ファミリー・ライフ 06876078

油圧式ガレージジャッキ 2.25t

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06876078
品番
a3727610
参考基準価格(税別)¥12,546販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スチール製なのでサビに強く、耐久性も抜群
油圧式なのでレバーを上下に動かすだけで素早く車の持ち上げができる
最高位約330mmまで上がるので整備作業もはかどります
最大耐荷重2.25tなので、普通乗用車であれば楽々ジャッキアップできる

材質
スチール
質量(kg)
(約)10
色
ブラック
能力(t)
約2.25
最高位(mm)
約330
最低位(mm)
約80
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)20×53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする