FLH-M40A 丸洗い気化式加湿器enemist 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ 06876787

丸洗い気化式加湿器enemist 別売加湿フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06876787
品番
FLH-M40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

丸洗い気化式加湿器enemist専用フィルターです。

材質
フィルター:PET+レーヨン、上下枠:ABS
寸法(mm)
W166×D166×H193
質量(g)
320
対応機種
AHM-MVU35A、KHM-MVU401

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする