曜日別特売

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャープ

プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。
空気が"みえる"安心「AIモニター」
粒子を数と色で見える化することに加え、過去30分の粒子数(1Lあたり)の変化を表示。空気環境が詳細に確認できます。さらに、音声でもお部屋の空気情報をお知らせします。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
センサーで検知した空気の汚れに合わせて、自動で気流を切り換えて効率的に清浄します。
3方向制御ルーバーにより、空気の汚れに応じて自動で気流を切り替えます。
背面全体の大きな吸い込み口で、汚れた空気をパワフルに吸引します。
高感度ホコリ、ニオイ、湿度、温度、明るさの5つのセンサーを搭載。ホコリセンサーは、花粉などの大きな粒子に加え、0.5μmの微小な粒子まで検知します。
浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。
クエン酸と水を入れてボタンを押すことで加湿フィルターを自動で洗浄。
独自の加湿構造で900mL/hの大容量加湿を実現しました。
集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿。風を2回通すことでより多くの水を気化して放出します。
空気清浄機の設置位置に応じて、エアコンの風向、風量を自動で調節。お部屋の空気が効率よく循環するので、ウイルス飛沫粒子を効率的に捕集します。
エアコンが暖房運転を開始する時に、空気清浄機の風量を自動で調整し、足元を効率的に暖めます。
空気清浄機の照度センサーで就寝(お部屋が暗い状態)を検知すると、エアコンが運転音や冷やしすぎ・暖めすぎを抑えた「おやすみ」運転を行います。
エアコンが暖房モードになると空気清浄機が自動で加湿します。乾燥が気になる季節も安心してお使いいただけます。
スマートスピーカーに対応しているので、お料理中で手がふさがっている時など、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。
片手で簡単に移動可能。また、ストッパーで固定できるので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。
プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱)
ペットのいたずら対策に。安全な苦味成分を配合した電源コードを採用しました。
家具や建材等のインテリアから着想したテクスチャーを採用し、品位ある外観を目指しました。

適合
独自気流:コアンダフロー
質量(kg)
約12
タンク容量(L)
給水:約3.2
センサー
ホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
電源コード(m)
約1.8
フィルター
nanoHDフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×265×650
適合床面積
プラズマクラスター:(目安)約18畳(約30m2)
浄化方式
「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
加湿方式
気化方式
モニタ
AIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
加湿量(mL/h)
最大900
待機時消費電力(W)
約1.0(約1.4)
内容量
1台
注意
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。
※洗浄後はすすぎ洗いが必要です。クエン酸は同梱していません。市販品をお使いください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171991KI-WX75-Wホワイト系
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06172070KI-WX75-Hグレー系
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする