曜日別特売

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャープ

プラズマクラスターNEXT。
プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。
独自の気流制御技術で、大空間でもプラズマクラスターイオンがお部屋に広がり、菌やウイルス、ニオイなどを抑制します。
粒子を数と色で見える化することに加え、過去30分の粒子数(1Lあたり)の変化を表示。空気環境が詳細に確認できます。さらに、音声でもお部屋の空気情報をお知らせします。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
センサーで検知した空気の汚れに合わせて、自動で気流を切り換えて効率的に清浄します。
3方向制御ルーバーにより、空気の汚れに応じて自動で気流を切り替えます。
背面全体の大きな吸い込み口で、汚れた空気をパワフルに吸引します。
加湿集中ガイドで風路を切り換えることで、加湿フィルターに風を集め、気化効率を高めます。
凹凸や角の少ない形状を採用し、洗いやすくなりました。
スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。
屋内だけでなく屋外の空気情報まで分析し、自動であなたのおうちに最適な運転を行います。また、お部屋の空気の変化をもとに、起床・就寝や食事などの生活パターンをクラウドに蓄積。使うほどに学習し、生活シーンにもフィットした空気環境をお届けします。
お部屋の温度・湿度に加え、粒子数やホコリ、ニオイを見える化。空気がキレイになっていく様子を目で見て確認できます。さらに、空気清浄機の運転状況、お部屋の状況、お住まいの地域の天気や花粉情報などもすぐにわかります。
片手で簡単に移動可能。また、ストッパーで固定できるので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。
プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱)
ペットのいたずら対策に。安全な苦味成分を配合した電源コードを採用しました。

質量(kg)
約14
色
グレー系
タンク容量(L)
給水:約4.3
センサー
ホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
電源コード(m)
約2.0
フィルター
nanoHDフィルター(交換目安:約10年)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×305×700
適合床面積
プラズマクラスター:(目安)約23畳(約38m2)
浄化方式
「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
加湿方式
気化方式
モニタ
AIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
加湿量(mL/h)
最大1,100
待機時消費電力(W)
約1.0(約1.4)
内容量
1台
注意
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171948KI-WX100-H
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする