※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
長さ(m)
1
注文コード
06877858
品番
NK113-10-1000
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-0979
質量(kg)
0.8
長さ(m)
1